Digital vejesender - 60.000d

Art.-nr.: YKV-02
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
Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer YKV-02
EAN/GTIN 4045761220423
Producentnummer YKV-02

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med denne digitale vejetransmitter: dine vejningsprocesser er klar til kravene i Industri 4.0 Du skal blot tilslutte en vejeplatform eller målecelle. Tilslut den digitale vejesender til netværket og start vejningen
  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB- og RS-232-datainterface som standard
  • Overførselsformater kan frit konfigureres
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • Intern opløsning 16 millioner dele
  • Målefrekvens: 10 Hz
  • Praktisk konfiguration via medfølgende software
  • Robust plaststøbt hus
  • Egnet til vægmontering og montering på DIN-skinne KERN
  • Kompatibel med alle KERN-vægte
  • Inkluderet i leveringen
  • Digital vejesender KERN YKV-01:
  • USB-kabel inkl. strømstik
  • Beslag til DIN-skinne
  • Konfigurationssoftware til justering og styring af KERN YKV-01, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv
  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB- og RS-232-datainterface som standard, strømforsyning via USB-interface
  • Transmissionsformater kan frit konfigureres
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • Målefrekvens 10 Hz
  • Bekvem konfiguration via den medfølgende software
  • Robust plaststøbt hus
  • Velegnet til vægmontering og montering på DIN-skinne
  • Inkluderet i leveringen: - Digital vejetransmitter KERN YKV-02 - USB-kabel inkl. netstik - Beslag til DIN-skinne - Konfigurationssoftware til justering og administration af KERN YKV-02, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv

Egenskab:

  • Samlede dimensioner B×D×D×H 100×140×35 mm
  • Nettovægt ca. 0,35 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven