RS-232/Ethernet-adapter

Art.-nr.: YKI-01
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
Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer YKI-01
EAN/GTIN 4045761146624
Producentnummer YKI-01
L-nummer L40250 159

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapter til tilslutning af vægte, kraftmålere osv. via RS-232-grænsefladen til et Ethernet over IP-netværk. Adapteren muliggør direkte integration af måleenheder i de fleste virksomhedsnetværk, med automatisk konfiguration via DHCP eller statisk IP-tildeling. Aktuelle måledata kan til enhver tid tilgås fra alle steder i netværket uden behov for ekstra kabler. Adapteren understøtter forskellige konfigurationsmuligheder via den medfølgende administrationssoftware eller et webinterface. Den medfølgende driver gør det muligt at få adgang til måleren med eksisterende ikke-netværkskompatible applikationer via en virtuel COM-port. Kompatibel med KERN Balance Connection-software. Velegnet til væg- og DIN-skinnemontering eller fritstående
  • . Leveringsomfang: Ethernet RS-232-adapter med 1× RS-232-port, netadapter, CD (driver, software, brugervejledning), selvklæbende puder
.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven