Nittetang til blindnitter i aluminium og stål, blindnitter i aluminium (standardhoved, bredt hoved) Ø 4 - 4,8 mm, sæt i plastboks, ca. 600 dele

Art.-nr.: Y.RIV3
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
Produkttype Håndnittetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer Y.RIV3
EAN/GTIN 3148516404541
Producentnummer Y.RIV3
L-nummer L60130 2606

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indhold: - Y.104: Nittetang. - Sortiment med aluminium blindnitter med standardhoved: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 og bredt hoved: 4 x 8 og 4 x 10 - (ca. 600 blindnitter).

Egenskab:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2,35

Leveringsomfang:

  • Nittetang: Y.105B
  • Alu blindnitter med standardhoved, bredt hoved (ca. 600 stk.)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven