Nittetang til blindnitter 3 - 5 mm

Art.-nr.: Y.103CPB
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
    Produkttype Håndnittetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer Y.103CPB
    EAN/GTIN 3148517594715
    Producentnummer Y.103CPB
    L-nummer L60130 10627

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelsesområde: - Alu-nitter med en diameter på 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - Stålnitter med en diameter på 3 - 3,2 - 4 mm
    • Drykfjeder holder tangen i åben position
    • 3 mundstykker med montagesnøgle til diametre: 3 til 3,2 mm - 4 mm - 4,8 til 5 mm

    Egenskab:

    • d [mm]: 22
    • H [mm]: 84
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 26
    • [g]: 632

    Leveringsomfang:

    • Aluminiumsnitter: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
    • Stålnitter: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
    • Drykfjeder holder tangen i åben position
    • 3 mundstykker med montagesnøgle til diametrene 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven