Clippix-sæt XCL 55/60

Art.-nr.: XCL2-SET
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer XCL2-SET
    EAN/GTIN 4008158031446
    Producentnummer XCL2-SET
    L-nummer L80030 175

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lang, spids klemmearm til arbejde i snævre rum
    • Stor halsdybde til fastspænding i grænseløse områder
    • Bløde, skridsikre grebspuder
    • XCL2-SET - På kortet hængepakke

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 2 3/8″
    • Indirekte omkostninger: 60 mm
    • Indhold: 2 x XCL2
    • Materiale / overflade:
      • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
      • Fjeder lavet af fjederstål
    • Vingefang: 2 1/8″
    • Vingefang: 55 mm

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Mørtelfrit elementbyggeri
    • Fjederlet tilspænding
    • Hurtig og skånsom tilspænding

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven