Bænkvægt; Max 30 kg, d = 10 g

Art.-nr.: WTB 30K-2NM
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
Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WTB 30K-2NM
EAN/GTIN 4045761151444
Producentnummer WTB 30K-2NM
L-nummer L40250 2721

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bænkvægt 0,01 kg
  • 30 kg
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun i batteritilstand)
  • Meget hurtig visning: stabile vægtværdier inden for ca. 2 s
  • Andet display på bagsiden af vægten
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Innovativ vejning med toleranceområde (checkvejning): Farven på displayet skifter afhængigt af vejeresultatet (for let/godt/for tungt) og understøtter dermed portionering, dosering og sortering
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 263×203 mm
  • Samlede mål B×D×H 286×316×126.5 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven