Rulle med notessedler R

Art.-nr.: WM0262 R
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.860 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 80 mm
Bredde 65 mm
Højde 45 mm
Materiale Kunststof / papir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WM0262 R
EAN/GTIN 2050002038806

Betegnelse

Udførelse:

Rulle med notessedler af kunststof med orange klæbepapir (papirlængde ca. 10 m, bredde 60 mm).

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven