Kuffertbånd B

Art.-nr.: WM0238 B
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2.000 mm
Bredde 50 mm
Materiale Polyester/kunststof
Farve orange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WM0238 B
EAN/GTIN 2050001960887
Producentnummer WM0238 B

Betegnelse

Udførelse:

Meget stærk og slidstærk spænderem med ringe strækning med en robust og korrosionsbestandig klemmelås. Remmen er vand-, smuds- og olieafvisende samt skure- og slidstærk og mister derfor intet af sin styrke. Temperaturanvendelsesområde: −50 °C til 100 °C til sikker fastspænding af en rejsekuffert. Med hvidt Hoffmann-logo.

Bemærk:

For erhvervskunder gælder: Vær opmærksom på dine compliance-retningslinjer.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven