Billader med nødhammer CH

Art.-nr.: WM0236 CH
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 65 mm
    25 mm
    Vægt 0,092 kg
    Materiale Specialstål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer WM0236 CH
    EAN/GTIN 2050001960863
    Producentnummer WM0236 CH

    Betegnelse

    Udførelse:

    Denne geniale USB-lader i helt metal til din bil er fræset ud af en blok ædelstål og har foruden dens smarte futuristiske design også et par praktiske ekstrafunktioner:
    • 2 USB-porte
    • Intelligent Smart-Power-teknologi: Dynamisk tilpasning af ladestrømmen muliggør en optimal og komplet sikker opladning af smartphones, iPhones, tablets, iPads, navigationssystemer mm.
    • Kan bruges som nødhammer takket være den solide stålspids
    • Input: 12-24 V, output: 5 V med 1x 1 A og 1x 2,1 A (i alt maks. 3,1 A)
    Produktet er placeret i cigarettænderen og kan nemt nås af både føreren og passagerer på forsædet, så den i nødstilfælde hurtigt kan komme i brug.

    Bemærk:

    For erhvervskunder gælder: Vær opmærksom på dine compliance-retningslinjer.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven