2 m arbejdsbord med stålbordplade

Art.-nr.: WB2.2000GS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WB2.2000GS
EAN/GTIN 3662424176173
Producentnummer WB2.2000GS

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Arbejdsplade af galvaniseret stål, 3 mm tyk
  • 37 mm høje kanter for at forhindre, at genstande falder ned
  • Ben og bundplade af metalplade, 1,2 mm tyk
  • 6 ben til en 2 m lang model
  • Mulighed for at placere skuffen WB2. 2000DRAW-skuffen mellem 2 ben (2 WB2.2000DRAW-skuffer mulige i en arbejdsbænk)
  • Sidehuller til fastgørelse af flere arbejdsborde ved siden af hinanden
  • Beregnet til gulvfastgørelse
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Statisk belastningsvægt i kg: 1.000
  • Afstand mellem benene: 864 mm
  • Afstand mellem nederste hylde og bordplade: 660 mm
  • Samlede mål: L 2.000 x D 700 x H 900mm
  • Vægt Vægt i kg: 68

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven