Lave sikkerhedssko S2 VD PRO 1510 ESD XXB 37

Art.-nr.: VD PRO 1510 ESD XXB 37
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
EU-skostørrelse 37
udtagelig indlægssål ja
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer VD PRO 1510 ESD XXB 37
Kopier
EAN/GTIN 4044348680209
Kopier
Producentnummer VD PRO 1510 ESD XXB 37
Kopier
Producent Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Ultralet mikrofiber
  • Komfortabel pasform takket være sømløs konstruktion
  • Lukket tunge
  • Tåbeskyttelse
  • Tåkappe af aluminium
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Indersål af ægte læder
  • Udskiftelig ERGO-SOFT ESD komfortindlægssål
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex®-teknologi
  • Ydersål TPU Athletic ESD

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven