Sikkerhedssko S3 VD PRO 1500 BOA VF NB 42

Art.-nr.: VD PRO 1500 BOA VF NB 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 42
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer VD PRO 1500 BOA VF NB 42
EAN/GTIN 4044348628171
Producentnummer VD PRO 1500 BOA VF NB 42
L-nummer L00780 5974

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Ultralet mikrofiber
  • Komfortabel pasform takket være sømløst skodesign
  • BOA® Fit System
  • Støvbeskyttende tunge
  • Meget fleksibel, metalfri punkteringssikkerhed SECURA FLEX med SECURA VARIO® SYSTEM
  • Tåkappe af aluminium
  • Meget fleksibel, metalfri punkteringssikkerhed SECURA FLEX
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Udskiftelig komfortindlægssål ERGO-SOFT ESD
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Ydersål TPU Athletic ESD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven