Sikkerhedssandal S1 VD PRO 1000 ESD XXB 44

Art.-nr.: VD PRO 1000 ESD XXB 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
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
    Beskyttelsesklasse S1
    Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    EU-skostørrelse 44
    Produkttype Sikkerhedssandaler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer VD PRO 1000 ESD XXB 44
    EAN/GTIN 4044348504123
    Producentnummer VD PRO 1000 ESD XXB 44
    L-nummer L00780 481

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultralet mikrofiber kombineret med stor overfladeventilation for et behageligt klima i skoen
    • To individuelt justerbare burrelåsremme med burrelåslukning for optimal støtte
    • Tåkappe i aluminium
    • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
    • Læderindlæg
    • Udskiftelig komfortindlæg ERGO-SOFT ESD
    • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
    • VARIO Multiflex® Technology
    • Ydersål TPU Athletic ESD

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven