Sikkerhedssandal S1 VD 3070 SST NB 46

Art.-nr.: VD 3070 SST NB 46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
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
Beskyttelsesklasse S1
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 46
Produkttype Sikkerhedssandaler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer VD 3070 SST NB 46
EAN/GTIN 4044348608753
Producentnummer VD 3070 SST NB 46
L-nummer L00780 4173

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralet mikrofiber kombineret med perforeret design for optimal ventilation
  • To individuelt justerbare burrelåsremme med burrelåslukning for optimal støtte
  • Tåkappe i aluminium
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Læderindlæg
  • Udskiftelig komfortindlæg ERGO-SOFT ESD
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Ydersål Perbunan Athletic ESD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven