Indsætningsbor KUB-T.2D.170.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Art.-nr.: V30 31701
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer V30 31701
EAN/GTIN 4047109101937
Producentnummer 1089217095
L-nummer L20010 2476

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB-T.2D.170.R.03- ABS50 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER
- Afstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: 0,5 mm
- Antal wirksamer Schneiden, stirnseitig: 2
- Anzugsmoment: 0,62 Nm
- Aufnahme: ABS 50
- Bund-Ø: 50 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Info LxD: ≤ 2xD
- ISO Bezeichnung: KUB-T. 2 D.170.R.03- ABS50
- Kraglänge: 69 mm
- Kühlung: IK zentral
- Nutzlänge: 34 mm
- Produktnavn: KUB Trigon
- Schaft Norm: ABS
- Schaft Wendeplattenbohrer: ABS
- Schaftlänge: 31 mm
- Schneiden-Ø: 17 mm
- Schneidrichtung: R
- Segment: Wendeplattenbohrer
- Spannutenlänge: 39 mm
- Trennstellencode, Schneidplatte: WO030302043N
- Wendeplatte: WOEX 030204

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 892 17095

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven