Pneumatisk stemplet og gennemboremaskine

Art.-nr.: V.PF300F
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
    Produkttype Sliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer V.PF300F
    EAN/GTIN 3662424066443
    Producentnummer V.PF300F
    L-nummer L60130 9119

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til forberedelse af karrosseriarbejde og svejsning
    • Dobbeltfunktionsværktøj: gennemtræk og hulstansning
    • opfylder karrosserispecifikationer
    • Rotérbart hoved
    • Diameter af perforering: 8mm
    • Perforeringsstyrke: 1kW
    • Lydniveau: 81 dB(A)
    • Vibrationer: 2,1 m/s²/a
    • Vibrationer: 0,7 m/s²/K
    • Rørdiameter, min.: 10mm - 3/8″
    • Værktøjsholder 1/4″ NPT
    • Gennemsnitligt trykluftforbrug 113 l/min
    • Kapacitet 1,2mm
    • Betjeningstryk 6,2 bar.

    Egenskab:

    • H[mm]: 150
    • L[mm]: 165
    • L1[mm]: 55
    • [kg]: 1,1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven