Trykluftpatronpistol

Art.-nr.: V.801F
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
Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer V.801F
EAN/GTIN 3148517921085
Producentnummer V.801F
L-nummer L60130 2311

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til påføring af silikone, spartelmasse, lim
  • Justerbar flowhastighed
  • Automatisk trykfald afskærer produkttilførslen
  • Lufttilslutning: 1/4″ indvendigt gevind
  • Anbefalet slange: 10 mm indvendig diameter
  • Anbefalet anvendelse: 1/4″ - 8 mm indvendig gevinddiameter
  • Arbejdstryk: 6,2 bar
  • Lydniveau: 70 dB
  • A
  • Vibrationsniveau: under 2,5 m/s³
  • Standardpatroner: 50 x 215 mm.

Egenskab:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • [kg]: 1.100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven