Trykluftsave

Art.-nr.: V.770FPB
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
Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer V.770FPB
EAN/GTIN 3662424025488
Producentnummer V.770FPB
L-nummer L60130 11072

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ret snit og konturskæring, uden at starte forfra
  • Velegnet til flade og buede overflader
  • Justerbar knivstyring
  • Svinghastigheder: 10. 000 omdrejninger pr. minut
  • Gennemsnitligt luftforbrug: 32 l/min
  • Anslutningsgevind: 1/4″
  • Indre slange diameter: 10 mm
  • Leveres med 3 savklinger med 10 tænder/cm og 3 savklinger med 12 tænder/cm

Egenskab:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Vægt i gram: 800

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven