UniKlamp UK 300/80

Art.-nr.: UK30
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer UK30
    EAN/GTIN 4008158027203
    Producentnummer UK30
    L-nummer L80040 47

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 1.500 N
    • Parallelle kæbeflader med ekstra store kontaktflader
    • Spænding af forskellige former, i hele skinnens længde
    • Universelt anvendelig
    • Let og let at håndtere
    • Intet behov for værktøj til skift mellem spænding og spredning
    • På kortet hængesæk

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 80 mm
    • Materiale / overflade:
      • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast med indsatte metaldele til forstærkning
      • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
      • Træhåndtag, vandbaseret lak
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Jernbane: 20x5 mm
    • Vingefang: 300 mm
    • Spredning af anden: 172-415 mm

    Fordel:

    Parallelle spændeflader
    • De store, flade spændeflader af slagfast og brudfast, forstærket polyamid løber nøjagtigt parallelt. Til skånsom fastspænding af forskellige former - rundt om skinnen og uden tilsætningsstoffer.
    Højkvalitets hulprofilskinne
    • BESSEY hulprofilskinnen fra vores egen tegnebutik er specielt optimeret til klemmer. Profilen fungerer som en pålidelig forstærkning mod vridningsmæssige kræfter, mens ribbet også forhindrer, at ringen glider.
    Aftagelig endesikring
    • Den endelige sikkerhedsanordning af slagfast polyamid bruges til at understøtte klemmen parallelt. Den kan fjernes uden brug af værktøj - især til hurtig indføring af basisenheden i spredefunktionen.

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Tilspænding og spredning af store flader

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven