UniKlamp UK100

Art.-nr.: UK100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer UK100
    EAN/GTIN 4008158035772
    Producentnummer UK100
    L-nummer L80030 452

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 1.500 N Parallelle spændflader med ekstra store lejeflader Spænding af forskellige former, rundt om skinnen Universel anvendelse Let og praktisk Værktøjsfri ombygning fra spænding til spredning SB-pakket

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 80 mm
    • Materiale / overflade:
      • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast med indsatte metaldele til forstærkning
      • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
      • Træhåndtag, vandbaseret lak
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Jernbane: 20x5 mm
    • Vingefang: 1000 mm
    • Spredning af anden: 172-1120 mm

    Fordel:

    Parallelle spændeflader
    • De store, flade spændeflader af slagfast og brudfast, forstærket polyamid løber nøjagtigt parallelt. Til skånsom fastspænding af forskellige former - rundt om skinnen og uden tilsætningsstoffer.
    Højkvalitets hulprofilskinne
    • BESSEY hulprofilskinnen fra vores egen tegnebutik er specielt optimeret til klemmer. Profilen fungerer som en pålidelig forstærkning mod vridningsmæssige kræfter, mens ribbet også forhindrer, at ringen glider.
    Aftagelig endesikring
    • Den endelige sikkerhedsanordning af slagfast polyamid bruges til at understøtte klemmen parallelt. Den kan fjernes uden brug af værktøj - især til hurtig indføring af basisenheden i spredefunktionen.

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Tilspænding og spredning af store flader

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven