Vægtbjælke Max 600 kg; d=0,2 kg

Art.-nr.: UFA 600K-1S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Pallevægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer UFA 600K-1S
    EAN/GTIN 4045761196476
    Producentnummer UFA 600K-1S
    L-nummer L40250 2996

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fleksibel løsning til store, voluminøse eller lange genstande, der skal vejes
    • Høj mobilitet: takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign, der er egnet til brug flere steder
    • Vægtbjælke: stål, malet, 4 silikonebelagte aluminiumslæseceller, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67, vægtbjælke som komponent også tilgængelig uden evalueringsenhed, for detaljer se KERN KFA-V20
    • Robuste håndtag: til transport af vægtbjælken
    • evalueringsenhed: Detaljer se KERN KFB-TM
    • Bordfod inklusive vægbeslag: til evalueringsenheden som standard
    • Totalisering: af vægtværdier og tællende dele
    • Beskyttende arbejdsdæksel medfølger
    • Model med kortere vejebjælker, ideel til vejning af kompakte emner eller dyr i transportkasser
    • Vidste du det? Vores gulvvægte leveres i en robust trækasse. Dette beskytter den højkvalitetsvejningsteknologi mod miljøpåvirkninger og belastninger under transport. KERN - altid en idé foran
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
    • Vægtbjælke: stål, lakeret, 4 silikonebelagte vejeceller af aluminium, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67, vægtbjælke som komponent også tilgængelig uden evalueringsenhed, for detaljer se KERN KFA-V20
    • Robuste håndtag til transport af vejepindene
    • Evalueringsenhed: for nærmere oplysninger se KERN KFB-TM
    • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
    • Totalisering af vægtværdier og optælling af dele
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
    • Model med kortere vejebjælke, ideel til vejning af kompakte prøver eller dyr i transportkasser

    Egenskab:

    • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
    • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 250×160×65 mm
    • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
    • Kabellængde til vejebjælke ca. 5 m
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven