Trækkraft til aksialforbindelse

Art.-nr.: U.7-3T
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.7-3T
EAN/GTIN 3662424146954
Producentnummer U.7-3T

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kuglestangsudtrækker til fjernelse og montering af trækstænger
  • Dette funktionelle og kompakte værktøjssæt til fjernelse af trækstænger letter udskiftning af trækstænger på biler samt lette erhvervskøretøjer
  • Get takket være de 3 justerbare burmodeller dækker dette værktøj de fleste former og størrelser af kuglestænger fra 28 mm til 45 mm i diameter
  • Hoveddiameter: 30 L
  • x B.: 420 x 82 mm

Egenskab:

  • L[mm]: 420
  • [kg]: 2400

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven