Kugleledsudtrækker til 35 - 45 mm

Art.-nr.: U.7-3545
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.7-3545
EAN/GTIN 3662424009594
Producentnummer U.7-3545

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til montering og afmontering af aksiale styrekugleled, Ø 35 - 45 mm
  • Kan bruges med stiknøgle eller skruenøgle, 27 mm eller firkantet 1/2″
  • Længde: 402 mm
  • Hoveddiameter: 89 mm
  • Garanti: 2 år.

Egenskab:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1,8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven