Trykluftventilslibemaskine 8 bar

Art.-nr.: U.54A
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
Artikelnummer U.54A
EAN/GTIN 3148510704005
Producentnummer U.54A
L-nummer L60130 6645

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Arbejdstryk: 8 bar
  • Trykluftforbrug: 0,08 m³/min
  • Leveres med 2 sugekopper Ø 22, 33 mm
  • Mål
  • L x B x H /: 280 x 90 x 70 mm

Egenskab:

  • H[mm]: 70
  • B[mm]: 90
  • L[mm]: 280
  • [g]: 800

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven