Spændingsområde for separator 20-180 mm

Art.-nr.: U.53T4
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
Produkttype Skilleanordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.53T4
EAN/GTIN 3148510703961
Producentnummer U.53T4
L-nummer L60130 1846

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til løsning af lejer, når udtrækkerens trækarme ikke kan anvendes
  • For at afslutte udtrækningen anvendes separatorerne sammen med de gevindskårne modstøtter

Egenskab:

  • d min - max [mm]: 20 - 180
  • d1 [mm]: M22
  • d2 [mm]: M22
  • H [mm]: 289
  • L [mm]: 360
  • Til: U.53K4 - U.53S4A
  • Brug til: U.53S4A
  • Skruer: U.53T4-02
  • [kg]: 8.200

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven