Trækkraft 70-200mm

Art.-nr.: U.53KL0
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
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.53KL0
EAN/GTIN 3148516948403
Producentnummer U.53KL0
L-nummer L60130 7926

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med udtræksdele uden gevind kan udtræksclipsene U.49P1 - U.49P4 anvendes til udtrækning af lejer indefra

Egenskab:

  • C [mm]: 25 - 100
  • min.-. max. C [mm]: 25 - 100
  • d [mm]: M8
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 125
  • max. T [mm]: 125
  • 6-kant [mm]: 6
  • Rod: U.53 KL0-02
  • Tons [t]: 1
  • Bolte: U.53KL0-02
  • T [kN]: 10
  • [g]: 405
  • [kg]: 0,400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven