Aftrækker til indvendigt gevind 40-110 mm

Art.-nr.: U.53K1
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
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.53K1
EAN/GTIN 3148510703640
Producentnummer U.53K1
L-nummer L60130 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Trækkere med indvendigt gevind anvendes i mekaniske trækkere som supplement til separatorer, kugleformede indsatser og indsatser med gevind

Egenskab:

  • min.-. max. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-kant [mm]: 11
  • stang: U.53 R1L
  • Tons [t]: 3
  • Bolte: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0.900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven