Adapter til gevindindsatser , M10 x 1,5 mm

Art.-nr.: U.53H1
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.53H1
EAN/GTIN 3148510703688
Producentnummer U.53H1

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapter til gevindindsatser M10x1,5mm

Egenskab:

  • d [mm]: M10 x 1,5
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 130
  • [kg]: 0,130

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven