Klemme til lejeudtrækker 13,0 - 18,0mm

Art.-nr.: U.49P4
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.49P4
EAN/GTIN 3148516947437
Producentnummer U.49P4
L-nummer L60130 502

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Stor styrke mod stød og tilspænding
  • løsner sig
  • Fleksible og deformationsbestandige flere blade
  • Let at bruge.

Egenskab:

  • d min. [mm]: 13
  • d max. [mm]: 18
  • d min. - max. [mm]: 13,0 - 18,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 100
  • L [mm]: 100
  • [kg]: 0,070

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven