Slidehammerens slagvægt 0,2 kg

Art.-nr.: U.49L
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
    Produkttype Glidehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer U.49L
    EAN/GTIN 3148510702285
    Producentnummer U.49L
    L-nummer L60130 2352

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Egnet til aftrækkerklemmer med lille spændvidde U.49P1 til U.49P4
    • Til aftrækning af kuglelejer med indvendig Ø 6,5 - 18 mm

    Egenskab:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1,25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0,500

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven