Slidehammer slagvægt 1 kg

Art.-nr.: U.49AM
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
    Produkttype Glidehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer U.49AM
    EAN/GTIN 3148510702513
    Producentnummer U.49AM
    L-nummer L60130 1556

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: Passer til udtrækningsklemmer med stort spændeområde U.49P5 til U.49P9
    • Til udtrækning af kuglelejer med indvendig Ø 18 - 60 mm
    • Anvendelse af gevindindsatser U.53E4 til U.53E14 med forbindelsesindsats U.53H3

    Egenskab:

    • d [mm]: 45
    • d2 [mm]: 1/2″-200NF
    • B [mm]: 450
    • L [mm]: 452
    • L1 [mm]: 325
    • L2 [mm]: 25
    • [kg]: 1.600

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven