Udvendig aftrækker 15 - 75 mm

Art.-nr.: U.35
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.35
EAN/GTIN 3148510683003
Producentnummer U.35
L-nummer L60130 3766

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Sikkerhed: Konfigurationen med ″u-krydsede trækarme″ fordobler spændingsområdet, men konfigurationen med ″krydsede trækarme″ bør foretrækkes
  • Matchende trækhjælp: glidehammer U.306M til U.35 og U.35L

Egenskab:

  • min. - max. C [mm]: 15 - 75
  • B [mm]: 180
  • L x B x H [mm]: 68 x 160 x 183
  • max. D [mm]: 90
  • 6-kant [mm]: 17
  • Trækarme: U.35. C (x 2)
  • Tons [t]: 4
  • Skruer: U.35SE1
  • Skruer [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1.000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven