Udskiftningsudtrækningsarm til U.32T2

Art.-nr.: U.32T2GA20
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.32T2GA20
EAN/GTIN 3148516390585
Producentnummer U.32T2GA20
L-nummer L60130 9394

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at du udskifter alle udtræksarme på samme tid i tilfælde af problemer
  • Udtræksarme leveres enkeltvis uden udtræksarmholdere
  • Udtræksarmholdere leveres enkeltvis

Egenskab:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 225
  • H1 [mm]: 185
  • B [mm]: 225
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 185
  • Strækarme: ekstraudstyr
  • Strækarmsholder: U. 32 T2DG
  • Til: U.32T2
  • [kg]: 0,800

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven