Trækkraft med to arme 20-120/90-180mm

Art.-nr.: U.32T2-12
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
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer U.32T2-12
    EAN/GTIN 3148510680521
    Producentnummer U.32T2-12
    L-nummer L60130 2435

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Alsidig: Mulighed for ombygning til indvendig eller udvendig puller med den samme pullerarm
    • Sikkerhed: Knurl til fastlåsning af pullerarmene

    Egenskab:

    • A min. - max. [mm]: 20 - 120
    • A1 min. - max. [mm]: 90 - 180
    • B min. - max. [mm]: 90 - 180
    • L x B x H [mm]: 182 x 150 x 170
    • max. T [mm]: 105
    • 6-kant [mm]: 13
    • Puller [mm]: 21
    • Tons [t]: 2
    • Skruer: U.32 T2-1
    • Skruer [mm]: 13
    • T [kN]: 20
    • [kg]: 1.200

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven