Ekstra aftrækkerarm til U.32T15

Art.-nr.: U.32T15GA30
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.32T15GA30
EAN/GTIN 3148516391209
Producentnummer U.32T15GA30
L-nummer L60130 7463

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at du udskifter alle udtræksarme på samme tid i tilfælde af problemer
  • Udtræksarme leveres enkeltvis uden udtræksarmholdere
  • Udtræksarmholdere leveres enkeltvis

Egenskab:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 315
  • H1 [mm]: 270
  • B [mm]: 315
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 270
  • T [mm]: 270
  • Aftagearme: U.32 T15-35 - U.32T15-50
  • Holder til trækarm: U.32T15DG
  • Til: U.32T15

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven