Udvendig puller spændvidde 15 - 250 mm

Art.-nr.: U.310-250
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.310-250
EAN/GTIN 3148510752082
Producentnummer U.310-250
L-nummer L60130 3765

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Alsidig: Montering med 2 eller 3 pullerarme
  • Ombygning mulig til indvendig puller med pullerarme U.310G3, spindel U.20B1
  • Komfort: Puller med selvspændende pullerarme på grund af returfjeder
  • Pulleren forbliver siddende på lejet, selv når den ikke er spændt
  • Sikkerhed: Låsning af pullerarmene på lejet med et riflet hjul
  • Pulleren kan ikke glide af lejet
  • Passende pullerhjælpemidler: Hydraulisk spindel U.3 og glidehammer U.2

Egenskab:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 250
  • L x B x H [mm]: 163 x 380 x 420
  • max. T [mm]: 250
  • 6-kant [mm]: 24
  • Trækarme: U.310 G2
  • Tons [t]: 10
  • Skruer: U.310-250-10
  • Skruer [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 5.600

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven