Udvendig puller spændvidde 25 - 200 mm

Art.-nr.: U.302-200
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.302-200
EAN/GTIN 3148516946980
Producentnummer U.302-200
L-nummer L60130 6333

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Komfort: Trækkraft med selvspændende trækarme takket være returfjederen
  • Trækkraften forbliver siddende på lejet, selv når den ikke er spændt
  • Egnede trækhjælpemidler: Skydehammer U.49AM

Egenskab:

  • min.-max. C [mm]: 25 - 200
  • L x B x H [mm]: 105 x 270 x 300
  • max. D [mm]: 200
  • 6-kant [mm]: 13
  • Aftræksarme: -
  • Tons [t]: 2,4
  • Skruer: U.301-04-200.
  • Skruer [mm]: 13
  • T [kN]: 24
  • [kg]: 1.600

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven