Tilslutningsindsats til aftrækkere U.301-200, U.302-200 , indvendigt gevind 1/2″ - 20UNF , udvendigt gevind M16 x 2,00 mm

Art.-nr.: U.301E2
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
Artikelnummer U.301E2
EAN/GTIN 3148516967220
Producentnummer U.301E2
L-nummer L60130 9221

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsats til aftrækkere U.301-200, U.302-200
  • Indre gevind: 1/2″ - 20UNF
  • Eksternt gevind: M16 x 2.00
  • Blokerer aftrækkerarmene i aftrækkerstilling

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 300
  • [kg]: 0,300

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven