Hydraulisk spindel M 22 slaglængde 14 mm

Art.-nr.: U.3
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
Produkttype Hydraulisk presse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.3
EAN/GTIN 3148510656946
Producentnummer U.3
L-nummer L60130 8054

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Trykkraft: 100 kN
  • spindellængde: 300 mm
  • trykindsatsens slaglængde: 14 mm
  • gevind M22 x 2,0, kompatibel med udtrækkeren U.310

Egenskab:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2,0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • [kg]: 4.500

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven