Sprederindsatser Trækkraft 30 kN, 2 stk.

Art.-nr.: U.23D6
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
    Produkttype Kuglelejeaftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer U.23D6
    EAN/GTIN 3148510668260
    Producentnummer U.23D6
    L-nummer L60130 3652

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Værktøj med en RFID-chip, så det kan findes igen på værkstedet
    • Den integrerede chip fra Facom garanterer dig let at finde og maksimal holdbarhed, uden at værktøjets ergonomi går tabt
    • Radiobølgeidentifikation kræver korrekt udstyr
    • Anvendelse med 3/8″ og 1/2″ vendbare skralde- og drivkvadratkanter.

    Egenskab:

    • d [mm]: 6,0
    • Nr.: 2
    • Med indvendigt gevind: M6
    • T [kN]: 30
    • [g]: 27
    • [kg]: 0,027

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven