• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Sprederindsatser Trækkraft 490 kN, 2 stk.

Art.-nr.: U.23D25
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.23D25
EAN/GTIN 3148510668451
Producentnummer U.23D25
L-nummer L60130 11569

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Værktøj med en RFID-chip, så det kan findes igen på værkstedet
  • Den integrerede chip fra Facom garanterer dig let at finde og maksimal holdbarhed, uden at værktøjets ergonomi går tabt
  • Radiobølgeidentifikation kræver korrekt udstyr
  • Anvendelse med 3/8″ og 1/2″ vendbare skralde- og drivkvadratkanter.

Egenskab:

  • d [mm]: 25,0
  • Nr: 10
  • Med indvendigt gevind: M16
  • T [kN]: 490
  • [g]: 487
  • [g]: 487
  • [kg]: 0,490

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven