Sprederindsatser Trækkraft 275 kN, 2 stk.

Art.-nr.: U.23D19
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
Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.23D19
EAN/GTIN 3148510668390
Producentnummer U.23D19
L-nummer L60130 11579

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Værktøj med en RFID-chip, så det kan findes igen på værkstedet
  • Den integrerede chip fra Facom garanterer dig let at finde og maksimal holdbarhed, uden at værktøjets ergonomi går tabt
  • Radiobølgeidentifikation kræver korrekt udstyr
  • Anvendelse med 3/8″ og 1/2″ vendbare skralde- og drivkvadratkanter.

Egenskab:

  • d [mm]: 19,0
  • Nr: 8
  • Med indvendigt gevind: M16
  • T [kN]: 275
  • [g]: 275
  • [kg]: 0,275
  • >

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven