Udvendig og indvendig aftrækker 148 - 346 mm

Art.-nr.: U.232-340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer U.232-340
EAN/GTIN 3148517712270
Producentnummer U.232-340
L-nummer L60130 2576
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Alsidig: Mulighed for ombygning til intern eller ekstern puller med samme pullerarm
  • Pullerarme med faldsikring
  • Under pres forskydes pullerarmene og kan ikke glide

Egenskab:

  • A min. - max. [mm]: 100 - 325
  • A1 min. - max. [mm]: 148 - 346
  • B min. - max. [mm]: 148 - 346
  • L x B x H [mm]: 449 x 303 x 345
  • max. T [mm]: 190
  • 6-kant [mm]: 36
  • Strækarm [mm]: 36
  • Strækarm [mm]: U.232 G4
  • Tons [t]: 5,0
  • Skruer: U.53S3-07
  • Skruer [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 8.200

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven