Udvendige og indvendige udtræk 86 - 136 mm

Art.-nr.: U.232-130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer U.232-130
EAN/GTIN 3148517711808
Producentnummer U.232-130
L-nummer L60130 2294
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Alsidig: Mulighed for ombygning til intern eller ekstern puller med samme pullerarm
  • Pullerarme med faldsikring
  • Under pres forskydes pullerarmene og kan ikke glide

Egenskab:

  • A min. - max. [mm]: 60 - 122
  • A1 min. - max. [mm]: 86 - 136
  • B min. - max. [mm]: 86 - 136
  • L x B x H [mm]: 186 x 155 x 182
  • maks. d [mm]: 100
  • 6-kant [mm]: 21
  • Stræk [mm]: 21
  • Strækarme: U.232 G2
  • Tons [t]: 3,0
  • Skruer: U.35SE1
  • Skruer [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1.000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven