Aftrækker 25 - 170 mm

Art.-nr.: U.20
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.20
EAN/GTIN 3148510667003
Producentnummer U.20
L-nummer L60130 188

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Sikkerhed: låsning af trækarmene på lejet med den centrale møtrik
  • Trækkeren kan ikke glide af lejet
  • Spindel med sikkerhedshoved. En stiften skæres af, hvis det tilladte tilspændingsmoment overskrides. Leveres med 2 reservestifter
  • Med låseskrue U.20-12
  • Låseskruen beskytter spindlen, når der anvendes en stang for at forhindre, at aftrækkerens drejning
  • Passer til aftrækker: glidehammer U.2

Egenskab:

  • min. - max. C [mm]: 25 - 170
  • L x B x H [mm]: 120 x 265 x 305
  • max. T [mm]: 160
  • 6-kant [mm]: 24
  • Trækarme: U.20 SE4
  • Tons [t]: 7
  • Skruer: U.20-1S
  • Skruer [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • [kg]: 3.500

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven