Seville Hi-Vis Bukser Orange/Navy XXL R

Art.-nr.: TX71ONRXXL
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
Artikelnummer TX71ONRXXL
EAN/GTIN 5036108260393
Producentnummer TX71ONRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

TX71 er en slidstærk og holdbar buks med elegant design og elastik i taljen. Fremstillet af kvalitets Kingsmill.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 5 lommer til opbevaring
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • burrebånd lukning- justerbar ben
  • S478 + TX71 er samcertificeret til EN ISO 20471 klasse 3
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Baglomme
  • Dobbelt tommestoklomme
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Kontrast farve model
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven