Beskrivelse:
TX71 er en slidstærk og holdbar buks med elegant design og elastik i taljen. Fremstillet af kvalitets Kingsmill.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 5 lommer til opbevaring
- Elastik i taljen for bedre pasform
- burrebånd lukning- justerbar ben
- S478 + TX71 er samcertificeret til EN ISO 20471 klasse 3
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Baglomme
- Dobbelt tommestoklomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Kontrast farve model
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske