Beskrivelse:
Denne Portwest Madrid Hi-Vis jakke er smart og praktisk med en moderne pasform. Det slidstærke stof giver fremragende slidstyrke og holdbarhed. Flere praktiske lommer giver sikker opbevaring og den øverste lomme kan rumme en smartphone.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 4 lommer for opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Elastik i siden for bedre komfort
- TX70 + TX72 er samcertificeret til EN ISO 20471 klasse 3
- Telefon og blyant lomme
- Kontrast farve model
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske