Nantes Hi-Vis kedeldragt Orange/Navy L R

Art.-nr.: TX55ONRL
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
Artikelnummer TX55ONRL
EAN/GTIN 5036108191789
Producentnummer TX55ONRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne smarte kedeldragt yder komplet certificeret beskyttelse til alle, der arbejder i nærheden af motorveje eller trafik. Praktiske detaljer inkluderer lommer til knæpuder og elastik i ryggen for fri bevægelighed.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 12 lommer til opbevaring
  • Flere opbevaringslommer
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Tommestoklomme
  • Telefon og blyant lomme
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • To - vejs lynlås
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Kontrast farve model
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven