Beskrivelse:
Disse bukser er smarte og er rare at have på. De moderne kontrastfarver er kombineret med detaljer som en lomme til mobiltelefon og kuglepen.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 9 lommer til opbevaring
- Elastik i taljen for bedre pasform
- burrebånd lukning- justerbar ben
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- To baglommer
- Dobbelt tommestoklomme
- Mobil lomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Kontrast farve model
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske